CHASE DOORS AIR2009696RED Flexible Swinging Door 8 x 8 Feet Red Pvc | AA4JLU 12P246

CHASE DOORS AIR2009696RED Εύκαμπτη αιωρούμενη πόρτα 8 x 8 πόδια κόκκινο Pvc

Είδος: AA4JLU Μοντέλο: AIR2009696REDΣταυρός: 12P246
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,933.92 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη περιστρεφόμενη πόρτα
Περιλαμβάνονται προφυλακτήρεςΟχι
Χρώμα πόρταςRed
Ύψος πόρτας8ft.
Υλικό ΠόρταςΒαρέως τύπου PVC
Περιλαμβάνονται σφραγίδες πόρταςΝαι
Πλάτος πόρτας8ft.
φινίρισμαΥφή
μεντεσέδεςΚορυφαία μεντεσέ βαρύτητας
Αριθμός θυρών2
Ύψος ανοίγματος8ft.
Πλάτος ανοίγματος8ft.
Χρώμα ΠαράθυροΚαθαρισμός
Ύψος παραθύρου14 "
Υλικό παραθύρωνVinyl
Πλάτος παραθύρου15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 86.4
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)254
Πλάτος πλοίου (cm)142.24
Κωδικός ΕΣ3925200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος παραθύρουΎψος πόρταςΥλικό ΠόρταςΥλικό παραθύρωνΠλάτος παραθύρουΠλάτος πόρταςφινίρισμαΑριθμός θυρώνΤιμή
CHASE DOORS AIR2003084RED Flexible Swinging Door 7 x 2.5 Feet Red | AA4JLK 12P238 AIR2003084ΚΟΚΚΙΝΟ14 "7ft.Βαρέως τύπου PVCVinyl15 "2.5ft.Υφή1€1,345.00
RFQ
CHASE DOORS AIR2003684RED Flexible Swinging Door 7 x 3 Feet Red Pvc | AA4JLL 12P239 AIR2003684ΚΟΚΚΙΝΟ14 "7ft.Βαρέως τύπου PVCVinyl15 "3ft.Υφή1€1,498.60
RFQ
CHASE DOORS AIR2003696RED Flexible Swinging Door 8 x 3 Feet Red Pvc | AA4JLM 12P240 AIR2003696ΚΟΚΚΙΝΟ14 "8ft.Βαρέως τύπου PVCVinyl15 "3ft.Υφή1€1,630.35
RFQ
CHASE DOORS AIR2006084RED Flexible Swinging Door 7 x 5 Feet Red Pvc | AA4JLN 12P241 AIR2006084ΚΟΚΚΙΝΟ14 "7ft.Βαρέως τύπου PVCVinyl15 "5ft.Υφή2€2,661.12
RFQ
CHASE DOORS AIR2006096RED Flexible Swinging Door 8 x 5 Feet Red Pvc | AA4JLP 12P242 AIR2006096ΚΟΚΚΙΝΟ14 "8ft.Βαρέως τύπου PVCVinyl15 "5ft.Υφή2€2,877.60
RFQ
CHASE DOORS AIR2007284RED Flexible Swinging Door 7 x 6 Feet Red Pvc | AA4JLQ 12P243 AIR2007284ΚΟΚΚΙΝΟ14 "7ft.Βαρέως τύπου PVCVinyl15 "6ft.Υφή2€2,971.47
RFQ
CHASE DOORS AIR2007296RED Flexible Swinging Door 8 x 6 Feet Red Pvc | AA4JLR 12P244 AIR2007296ΚΟΚΚΙΝΟ14 "8ft.Βαρέως τύπου PVCVinyl15 "6ft.Υφή2€3,232.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHASE DOORS AIR2009696RED Εύκαμπτη αιωρούμενη πόρτα 8 x 8 πόδια κόκκινο Pvc
€3,933.92 /μονάδα