CHASE DOORS 8496RDXHDBUR Swinging Door 8 x 7 Feet Burgundy | AC8CDA 39K408

CHASE DOORS 8496RDXHDBUR Swinging Door 8 x 7 πόδια Βουργουνδίας

Στοιχείο: AC8CDA Μοντέλο: 8496RDXHDBURΣταυρός: 39K408
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,230.54 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑιωρούμενη πόρτα
Περιλαμβάνονται προφυλακτήρεςΠροφυλακτήρας ελατηρίου
Χρώμα πόρταςΒουργουνδία
Ύψος πόρτας8ft.
Υλικό ΠόρταςΜονοκόμματο πολυαιθυλένιο
Περιλαμβάνονται σφραγίδες πόρταςΝαι
Πάχος στην πόρτα1.5 "
Πλάτος πόρτας7ft.
φινίρισμαΥφή (κελύφους πολυαιθυλενίου)
μεντεσέδεςΆνω V-Cam, Προφυλακτήρες Κάτω Μεντεσέ
Τιμή μόνωσης9.86
Ύψος ανοίγματος8ft.
Πλάτος ανοίγματος7ft.
Χρώμα ΠαράθυροΚαθαρισμός
Ύψος παραθύρου16 "
Υλικό παραθύρωνΠολυανθρακικό
Πλάτος παραθύρου16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 106.65
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)248.92
Πλάτος πλοίου (cm)111.76
Κωδικός ΕΣ3925200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλομεντεσέδεςΠεριλαμβάνονται προφυλακτήρεςΧρώμα πόρταςΤιμή μόνωσηςΎψος ανοίγματοςΠλάτος ανοίγματοςΎψος παραθύρουΠλάτος παραθύρουΤιμή
CHASE DOORS 6084XDBUR Swinging Door 7 x 5 Feet Burgundy | AA3ZYJ 12A728 6084ΧDBURΆνω V-Cam, Προφυλακτήρες Κάτω ΜεντεσέΠροφυλακτήρας ελατηρίουΒουργουνδία10.837ft.5ft.22.5 "14.5 "€7,218.34
RFQ
CHASE DOORS 6096XDBUR Swinging Door 8 x 5 Feet Burgundy | AA3ZYK 12A729 6096ΧDBURΆνω V-Cam, Προφυλακτήρες Κάτω ΜεντεσέΠροφυλακτήρας ελατηρίουΒουργουνδία10.838ft.5ft.22.5 "14.5 "€7,503.54
RFQ
CHASE DOORS 7284XDBUR Swinging Door 7 x 6 Feet Burgundy | AA3ZYL 12A730 7284ΧDBURΆνω V-Cam, Προφυλακτήρες Κάτω ΜεντεσέΠροφυλακτήρας ελατηρίουΒουργουνδία10.837ft.6ft.22.5 "20.5 "€7,678.31
RFQ
CHASE DOORS 7296XDBUR Swinging Door 8 x 6 Feet Burgundy | AA3ZYM 12A731 7296ΧDBURΆνω V-Cam, Προφυλακτήρες Κάτω ΜεντεσέΠροφυλακτήρας ελατηρίουΒουργουνδία10.838ft.6ft.22.5 "20.5 "€7,995.37
RFQ
CHASE DOORS 9696XDBUR Swinging Door 8 x 8 Feet Burgundy | AA3ZYN 12A732 9696ΧDBURΆνω V-Cam, Προφυλακτήρες Κάτω ΜεντεσέΠροφυλακτήρας ελατηρίουΒουργουνδία10.838ft.8ft.22.5 "20.5 "€8,518.77
RFQ
CHASE DOORS 96108XDBUR Swinging Door 9 x 8 Feet Burgundy | AA3ZYP 12A733 96108ΧDBURΆνω V-Cam, Προφυλακτήρες Κάτω ΜεντεσέΠροφυλακτήρας ελατηρίουΒουργουνδία10.839ft.8ft.22.5 "20.5 "€8,820.63
RFQ
CHASE DOORS 96120XDBUR Swinging Door 10 x 8 Feet Burgundy | AA3ZYQ 12A734 96120ΧDBURΆνω V-Cam, Προφυλακτήρες Κάτω ΜεντεσέΠροφυλακτήρας ελατηρίουΒουργουνδία10.8310ft.8ft.22.5 "20.5 "€9,121.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHASE DOORS 8496RDXHDBUR Swinging Door 8 x 7 πόδια Βουργουνδίας
€7,230.54 /μονάδα