CHASE DOORS 6096RD25MGR Swinging Door 8 x 5 Feet Metallic Grey | AC8CFH 39K461

CHASE DOORS 6096RD25MGR Swinging Door 8 x 5 πόδια Μεταλλικό Γκρι

Στοιχείο: AC8CFH Μοντέλο: 6096RD25MGRΣταυρός: 39K461
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,160.48 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑιωρούμενη πόρτα
Περιλαμβάνονται προφυλακτήρεςΠροφυλακτήρας ελατηρίου
Χρώμα πόρταςΜεταλλικό γκρι
Ύψος πόρτας8ft.
Υλικό ΠόρταςΜονοκόμματο πολυαιθυλένιο
Περιλαμβάνονται σφραγίδες πόρταςΝαι
Πάχος στην πόρτα3.75 "
Πλάτος πόρτας5ft.
φινίρισμαΥφή (κελύφους πολυαιθυλενίου)
μεντεσέδεςΆνω V-Cam, Προφυλακτήρες Κάτω Μεντεσέ
Τιμή μόνωσης25
Ύψος ανοίγματος8ft.
Πλάτος ανοίγματος5ft.
Χρώμα ΠαράθυροΚαθαρισμός
Ύψος παραθύρου16 "
Υλικό παραθύρωνΠολυανθρακικό
Πλάτος παραθύρου16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 86.4
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)248.92
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ3925200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος παραθύρουΎψος πόρταςΠάχος στην πόρταΠλάτος πόρταςΤιμή μόνωσηςΎψος ανοίγματοςΠλάτος ανοίγματοςΎψος παραθύρουΤιμή
CHASE DOORS 3084RMGR Swinging Door 7 x 2.5 Feet Metallic Grey | AC8BRZ 39K174 3084RMGR12 "7ft.1.5 "2.5ft.9.867ft.2.5ft.18 "€2,592.90
RFQ
CHASE DOORS 3684RMGR Swinging Door 7 x 3 Feet Metallic Grey | AC8BTA 39K175 3684RMGR16 "7ft.1.5 "3ft.9.867ft.3ft.16 "€2,652.86
RFQ
CHASE DOORS 3696RMGR Swinging Door 8 x 3 Feet Metallic Grey | AC8BTB 39K176 3696RMGR16 "8ft.1.5 "3ft.9.868ft.3ft.16 "€2,774.57
RFQ
CHASE DOORS 6084RDMGR Swinging Door 7 x 5 Feet Metallic Grey | AC8BTC 39K177 6084RDMGR16 "7ft.1.5 "5ft.9.867ft.5ft.16 "€5,181.97
RFQ
CHASE DOORS 6096RDMGR Swinging Door 8 x 5 Feet Metallic Grey | AC8BTD 39K178 6096RDMGR16 "8ft.1.5 "5ft.9.868ft.5ft.16 "€5,412.15
RFQ
CHASE DOORS 7284RDMGR Swinging Door 7 x 6 Feet Metallic Grey | AC8BTE 39K179 7284RDMGR16 "7ft.1.5 "6ft.9.867ft.6ft.16 "€5,294.85
RFQ
CHASE DOORS 7296RDMGR Swinging Door 8 x 6 Feet Metallic Grey | AC8BTF 39K180 7296RDMGR16 "8ft.1.5 "6ft.9.868ft.6ft.16 "€5,748.29
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHASE DOORS 6096RD25MGR Swinging Door 8 x 5 πόδια Μεταλλικό Γκρι
€6,160.48 /μονάδα