EATON / CHAR-LYNN 193-0377-001 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 295 Nm, Ρυθμός ροής 55 Lq, 500 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD6HUD Μοντέλο: 193-0377-001
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής55 LQ
Ύψος5.39 "
Μήκος10.56 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 2 μπουλόνια
Τύπος θύρας0.875-14 UNF
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα500 rpm
Ροπή295 Nm
Πλάτος4.8 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 2000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 193-0377-001 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 295 Nm, Ρυθμός ροής 55 Lq, 500 σ.α.λ.