EATON / CHAR-LYNN 193-0332-001 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 455 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 430 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD6HTF Μοντέλο: 193-0332-001
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής75 LQ
Ύψος5.39 "
Μήκος10.81 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 4 μπουλόνια
Τύπος θύραςΖ 1/2 ΒΣΠ
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα430 RPM
Ροπή455 Nm
Πλάτος4.8 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 2000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 193-0332-001 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 455 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 430 σ.α.λ.