EATON / CHAR-LYNN 187-0036-002 Κινητήρας Geroler, 2037 Nm, Ρυθμός ροής 170 Lq, 392 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD6HFD Μοντέλο: 187-0036-002
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής170 LQ
Ύψος7.36 "
Μήκος13.39 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 4 μπουλόνια
Τύπος θύρας1.0625-12 UN-2B ΣΑΕ
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα392 RPM
Ροπή2037 Nm
Πλάτος6.26 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά HP30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 187-0036-002 Κινητήρας Geroler, 2037 Nm, Ρυθμός ροής 170 Lq, 392 σ.α.λ.