EATON / CHAR-LYNN 185-3156-002 Κινητήρας στροφείου Geroler με φρένο, 297 Nm, Ρυθμός ροής 57 Lq, 355 σ.α.λ.

Είδος: CD6HET Μοντέλο: 185-3156-002
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής57 LQ
Ύψος3.87 "
Μήκος10.28 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΠρότυπο 4 μπουλονιών, 44.40
Τύπος θύρας0.875-14 UNF
Τύπος άξοναSpline
Ταχύτητα355 RPM
Ροπή297 Nm
Πλάτος5.27 "

Λεπτομέρειες:

    • Τ Series

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 185-3156-002 Κινητήρας στροφείου Geroler με φρένο, 297 Nm, Ρυθμός ροής 57 Lq, 355 σ.α.λ.