EATON / CHAR-LYNN 185-2035-002 Κινητήρας στροφείου Geroler με φρένο, 297 Nm, Ρυθμός ροής 57 Lq, 355 σ.α.λ.

Είδος: CD6HDN Μοντέλο: 185-2035-002
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής57 LQ
Ύψος5.27 "
Μήκος10.09 "
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Τοποθέτηση ΤύποςΠρότυπο 2 μπουλονιών
Τύπος θύραςΠολλαπλή θύρα
Τύπος άξοναSpline
Ταχύτητα355 RPM
Ροπή297 Nm
Πλάτος4.2 "

Λεπτομέρειες:

    • Τ Series

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 185-2035-002 Κινητήρας στροφείου Geroler με φρένο, 297 Nm, Ρυθμός ροής 57 Lq, 355 σ.α.λ.