EATON / CHAR-LYNN 177-0236-005 VIS Geroler Motor, 2531 Nm, Ρυθμός ροής 151 Lq, 244 Rpm

Στοιχείο: CD6GLP Μοντέλο: 177-0236-005
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής151 LQ
Ύψος6.08 "
Μήκος11.16 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΠρότυπα 4 μπουλόνια
Τύπος θύρας1.0625-12 UN-2B ΣΑΕ
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα244 RPM
Ροπή2531 Nm
Πλάτος5.82 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά VIS 40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 177-0236-005 VIS Geroler Motor, 2531 Nm, Ρυθμός ροής 151 Lq, 244 Rpm