EATON / CHAR-LYNN 158-3885-001 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 138 Nm, Ρυθμός ροής 57 Lq, 849 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD6FRW Μοντέλο: 158-3885-001
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής57 LQ
Ύψος3.87 "
Μήκος6.404 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠρότυπο 2 μπουλονιών
Τύπος θύραςG 1/4 BSP - Τελική θύρα
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα849 RPM
Ροπή138 Nm
Πλάτος5.27 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3885-001 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 138 Nm, Ρυθμός ροής 57 Lq, 849 σ.α.λ.