EATON / CHAR-LYNN 158-3603-001 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 105 Nm, Ρυθμός ροής 45 Lq, 906 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD7GUK Μοντέλο: 158-3603-001
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής45 LQ
Ύψος5.27 "
Μήκος6.3 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΠρότυπο 2 μπουλονιών
Τύπος θύραςΖ 1/2 ΒΣΠ
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα906 RPM
Ροπή105 Nm
Πλάτος3.87 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3603-001 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 105 Nm, Ρυθμός ροής 45 Lq, 906 σ.α.λ.