EATON / CHAR-LYNN 158-3064-001 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 219 Nm, Ρυθμός ροής 57 Lq, 550 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD7GPX Μοντέλο: 158-3064-001
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής57 LQ
Ύψος5.27 "
Μήκος6.555 "
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Τοποθέτηση ΤύποςΠρότυπο 2 μπουλονιών
Τύπος θύρας0.875-14 UNF
Τύπος άξοναSpline
Ταχύτητα550 RPM
Ροπή219 Nm
Πλάτος3.87 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3064-001 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 219 Nm, Ρυθμός ροής 57 Lq, 550 σ.α.λ.