EATON / CHAR-LYNN 129-0489-002 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 16 Nm, Ρυθμός ροής 17 Lq, 1992 σ.α.λ.

Είδος: CD7GHU Μοντέλο: 129-0489-002
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής17 LQ
Ύψος2.51 "
Μήκος5.12 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση Τύπος5 μπουλόνια
Τύπος θύραςG 3/8 BSP - Τελική θύρα
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα1992 RPM
Ροπή16 Nm
Πλάτος2.38 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά J

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 129-0489-002 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 16 Nm, Ρυθμός ροής 17 Lq, 1992 σ.α.λ.