EATON / CHAR-LYNN 114-1111-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 1445 Nm, Ρυθμός ροής 150 Lq, 307 σ.α.λ.

Είδος: CD7GFF Μοντέλο: 114-1111-006
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής150 LQ
Ύψος5.81 "
Μήκος8.69 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΧωρίς ρουλεμάν, 4 μπουλόνια
Τύπος θύρας1.3125-12 UN-2B ΣΑΕ
Τύπος άξοναΑνυπόφορος
Ταχύτητα307 RPM
Ροπή1445 Nm
Πλάτος5.81 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 6000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 114-1111-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 1445 Nm, Ρυθμός ροής 150 Lq, 307 σ.α.λ.