EATON / CHAR-LYNN 113-1095-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 1480 Nm, Ρυθμός ροής 150 Lq, 241 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD7GEF Μοντέλο: 113-1095-006
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής150 LQ
Ύψος6.55 "
Μήκος10.66 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΤροχός, 4 μπουλόνια
Τύπος θύρας1.3125-12 UN-2B ΣΑΕ
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα241 RPM
Ροπή1480 Nm
Πλάτος6.55 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 6000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 113-1095-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 1480 Nm, Ρυθμός ροής 150 Lq, 241 σ.α.λ.