EATON / CHAR-LYNN 112-1543-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 1445 Nm, Ρυθμός ροής 150 Lq, 307 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD7GCU Μοντέλο: 112-1543-006
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής150 LQ
Ύψος5.78 "
Μήκος13.42 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 4 μπουλόνια
Τύπος άξοναSpline
Ταχύτητα307 RPM
Ροπή1445 Nm
Πλάτος5.8 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 6000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 112-1543-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 1445 Nm, Ρυθμός ροής 150 Lq, 307 σ.α.λ.