EATON / CHAR-LYNN 110-1224-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 850 Nm, Ρυθμός ροής 95 Lq, 303 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD7FTX Μοντέλο: 110-1224-006
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής95 LQ
Ύψος5.86 "
Μήκος9.15 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΤροχός, 4 μπουλόνια
Τύπος θύρας1.0625-12 UN-2B ΣΑΕ
Τύπος άξοναΚωνοειδής
Ταχύτητα303 RPM
Ροπή850 Nm
Πλάτος5.86 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 4000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 110-1224-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 850 Nm, Ρυθμός ροής 95 Lq, 303 σ.α.λ.