EATON / CHAR-LYNN 109-1266-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 930 Nm, Ρυθμός ροής 95 Lq, 239 σ.α.λ.

Είδος: CD7FFU Μοντέλο: 109-1266-006
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής95 LQ
Ύψος4.72 "
Μήκος12.11 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 4 μπουλόνια
Τύπος θύρας1.0625-12 UN-2B ΣΑΕ
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα239 RPM
Ροπή930 Nm
Πλάτος4.72 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 4000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 109-1266-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 930 Nm, Ρυθμός ροής 95 Lq, 239 σ.α.λ.