EATON / CHAR-LYNN 109-1087-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 320 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 697 σ.α.λ.

Είδος: CD7FDY Μοντέλο: 109-1087-006
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής75 LQ
Ύψος4.72 "
Μήκος6.85 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 4 μπουλόνια
Τύπος θύρας0.875-14 UNF
Τύπος άξοναΚωνοειδής
Ταχύτητα697 RPM
Ροπή320 Nm
Πλάτος5.27 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 4000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 109-1087-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 320 Nm, Ρυθμός ροής 75 Lq, 697 σ.α.λ.