EATON / CHAR-LYNN 104-4902-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 98 Nm, Ρυθμός ροής 42 Lq, 1215 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD7EPA Μοντέλο: 104-4902-006
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής42 LQ
Ύψος4.28 "
Μήκος7.9 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 4 μπουλόνια
Τύπος θύρας0.875-14 UNF
Τύπος άξοναSpline
Ταχύτητα1215 RPM
Ροπή98 Nm
Πλάτος4.28 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 2000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 104-4902-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 98 Nm, Ρυθμός ροής 42 Lq, 1215 σ.α.λ.