EATON / CHAR-LYNN 101-3814-009 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 351 Nm, Ρυθμός ροής 57 Lq, 192 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD7CVE Μοντέλο: 101-3814-009
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής57 LQ
Ύψος3.87 "
Μήκος1.665 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΠρότυπο 2 μπουλονιών
Τύπος θύρας0.875-14 UNF
Τύπος άξοναSpline
Ταχύτητα192 RPM
Ροπή351 Nm
Πλάτος5.27 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά Η

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 101-3814-009 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 351 Nm, Ρυθμός ροής 57 Lq, 192 σ.α.λ.