EATON / CHAR-LYNN 101-3292-009 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 155 Nm, Ρυθμός ροής 57 Lq, 585 σ.α.λ.

Είδος: CD7CPA Μοντέλο: 101-3292-009
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής57 LQ
Ύψος3.31 "
Μήκος6.72 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΠρότυπο 4 μπουλονιών
Τύπος θύρας0.875-14 UNF
Τύπος άξοναSpline
Ταχύτητα585 RPM
Ροπή155 Nm
Πλάτος3.38 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά Η

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 101-3292-009 Υδραυλικός κινητήρας βαλβίδας καρουλιού Geroler, 155 Nm, Ρυθμός ροής 57 Lq, 585 σ.α.λ.