Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHANNELLOCK 738 Βελόνα μύτη 7-7 / 8 ίντσες οδοντωτές | AH8JXT 38UV71

CHANNELLOCK 738 Πένσα μύτης βελόνας 7-7/8 ιντσών οδοντωτή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8JXT Μοντέλο: 738Cross Ref: 38UV71

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€39.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒελόνα μύτη Plier
Ικανότητα κοπής / υλικόΔεν Διευκρινίζεται
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου1.187 "
Πλάτος γνάθου1 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1.375 "
Συνολικό μήκος7.875 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσης
Πλάτος άκρης7 / 64 "
Τάση τάσηςΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1845
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Καλώδιο σύρματος: Όχι
    • Μη πάρκινγκ: Όχι
    • Μόνωση / Μη μονωμένη: Μη μονωμένη
    • Safe ESD: Όχι
    • Πλευρικός κόφτης: Όχι
    • Wire Stripper: Όχι
    • Τύπος άρθρωσης: Στερεό
    • Επιφάνεια πιασίματος: οδοντωτό

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHANNELLOCK 738 Πένσα μύτης βελόνας 7-7/8 ιντσών οδοντωτή
€39.86 /μονάδα