Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHAINFLEX CF5-07-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 5a 600v | AC3JQQ 2TYX8

CHAINFLEX CF5-07-25 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 5a 600v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3JQQ Μοντέλο: CF5-07-25Cross Ref: 2TYX8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυν. Καλώδιο ελέγχου κάμψης
Υλικό αγωγούBare Copper
Χρώμα μπουφάνΠράσινο
Υλικό μπουφάνPVC
Μέγιστη. Amps5
Μέγ. Τάση600V
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα7.5 x OD
Ονομαστική εκτός Dia.0.75 "
Αριθμός αγωγών25
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
Μήκος καρούλιΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 158 βαθμοί F
Χρώμα σύρματοςΜαύρο με λευκούς αριθμούς + (1) Πράσινο / Κίτρινο
Μέγεθος καλωδίου18 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5818
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό αγωγούΜέγιστη. AmpsΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΜήκος καρούλιΜέγεθος καλωδίουΤιμή
CHAINFLEX CF5-07-36 Συνεχές καλώδιο ελέγχου κάμψης 5a 600v | AC3JQR 2TYX9 CF5-07-36Bare Copper50.87 "36Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι18 AWG€18.02
CHAINFLEX CF5-15-03 Συνεχές καλώδιο ελέγχου κάμψης 18a 600v | AC3JQU 2TYY2 CF5-15-03Bare Copper180.31 "3Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι16 AWG€2.34
CHAINFLEX CF5-15-04 Συνεχές καλώδιο ελέγχου κάμψης 18a 600v | AC3JQV 2TYY3 CF5-15-04Bare Copper180.35 "4Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι16 AWG€3.22
CHAINFLEX CF5-07-25-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 5a 600v | AC3JVU 2TZK6 CF5-07-25-25Χαλκός50.75 "2525ft.18 AWG€251.33
CHAINFLEX CF5-07-36-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 5a 600v | AC3JVV 2TZK7 CF5-07-36-25Χαλκός50.87 "3625ft.18 AWG€361.91
CHAINFLEX CF5-15-03-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 18a 600v | AC3JVX 2TZK9 CF5-15-03-25Χαλκός180.31 "325ft.16 AWG€55.85
CHAINFLEX CF5-15-04-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 18a 600v | AC3JVY 2TZL1 CF5-15-04-25Χαλκός180.35 "425ft.16 AWG€68.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAINFLEX CF5-07-25 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 5a 600v
€12.60 /μονάδα