Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHAINFLEX CF5-07-05-100 Συνεχές καλώδιο ελέγχου κάμψης 9a 600v | AC3UKR 2WGH3

CHAINFLEX CF5-07-05-100 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 9a 600v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3UKR Μοντέλο: CF5-07-05-100Cross Ref: 2WGH3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€258.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυν. Καλώδιο ελέγχου κάμψης
Υλικό αγωγούΧαλκός
Χρώμα μπουφάνΠράσινο
Υλικό μπουφάνPVC
Μέγιστη. Amps9
Μέγ. Τάση600V
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα7.5 x OD
Ονομαστική εκτός Dia.0.31 "
Αριθμός αγωγών5
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
Μήκος καρούλι100ft.
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 158 βαθμοί F
Χρώμα σύρματοςΜαύρο με λευκούς αριθμούς + (1) Πράσινο / Κίτρινο
Μέγεθος καλωδίου18 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5425
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό αγωγούΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΜήκος καρούλιΜέγεθος καλωδίουΤιμή
CHAINFLEX CF5-07-05 Συνεχές καλώδιο ελέγχου κάμψης 9a 600v | AC3JQL 2TYX4 CF5-07-05Bare Copper0.31 "5Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι18 AWG€3.08
CHAINFLEX CF5-07-07 Συνεχές καλώδιο ελέγχου κάμψης 9a 600v | AC3JQM 2TYX5 CF5-07-07Bare Copper0.35 "7Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι18 AWG€4.49
CHAINFLEX CF5-15-18 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 9a 600v | AC3JQZ 2TYY7 CF5-15-18Bare Copper0.87 "18Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι16 AWG€13.13
CHAINFLEX CF5-07-05-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 9a 600v | AC3JVP 2TZK2 CF5-07-05-25Χαλκός0.31 "525ft.18 AWG€60.83
CHAINFLEX CF5-07-07-25 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 9a 600v | AC3JVQ 2TZK3 CF5-07-07-25Χαλκός0.35 "725ft.18 AWG€89.03
CHAINFLEX CF5-15-18-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 9a 600v | AC3JWC 2TZL5 CF5-15-18-25Χαλκός0.87 "1825ft.16 AWG€234.90
CHAINFLEX CF5-07-07-100 Συνεχές καλώδιο ελέγχου κάμψης 9a 600v | AC3UKT 2WGH4 CF5-07-07-100Χαλκός0.35 "7100ft.18 AWG€389.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAINFLEX CF5-07-05-100 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 9a 600v
€258.71 /μονάδα