Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHAINFLEX CF211-05-02-02-100 Συνεχές καλώδιο δεδομένων κάμψης 8a 300v | AC3UPM 2WGX1

CHAINFLEX CF211-05-02-02-100 Καλώδιο δεδομένων συνεχούς κάμψης 8a 300v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3UPM Model: CF211-05-02-02-100Cross Ref: 2WGX1
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
€494.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο δεδομένων συνεχούς κάμψης
Υλικό αγωγούΧαλκός
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος100ft.
Μέγιστη. Amps8
Μέγ. Τάση300V
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα12 x OD
Ονομαστική εκτός Dia.0.31 "
Αριθμός αγωγών2 πρ.
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Μήκος καρούλι100ft.
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 158 βαθμοί F
Χρώμα σύρματος1. Λευκό και Καφέ 2. Πράσινο και Κίτρινο
Μέγεθος καλωδίου20 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8544499000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό αγωγούΜήκοςΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΜήκος καρούλιΧρώμα σύρματοςΤιμή
CHAINFLEX CF211-05-01-02 Συνεχές καλώδιο δεδομένων κάμψης 8a 300v | AC3JVE 2TZJ1 CF211-05-01-02Bare CopperΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι (Παράδειγμα - Για παραγγελία 10 Ft, η ποσότητα παραγγελίας πρέπει να είναι 10)0.22 "1 πρ.Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδιΛευκό, καφέ€4.58
CHAINFLEX CF211-05-02-02 Συνεχές καλώδιο δεδομένων κάμψης 8a 300v | AC3JVF 2TZJ2 CF211-05-02-02Bare CopperΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι (Παράδειγμα - Για παραγγελία 10 Ft, η ποσότητα παραγγελίας πρέπει να είναι 10)0.31 "2 πρ.Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι1. Λευκό και Καφέ 2. Πράσινο και Κίτρινο€7.72
CHAINFLEX CF211-05-02-02-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης δεδομένων 8a 300v | AC3JZK 2TZX9 CF211-05-02-02-25Χαλκός25ft.0.31 "2 πρ.25ft.1. Λευκό και Καφέ 2. Πράσινο και Κίτρινο€176.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAINFLEX CF211-05-02-02-100 Καλώδιο δεδομένων συνεχούς κάμψης 8a 300v
€494.08 /μονάδα