Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHAINFLEX CF140US-25-07-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης κάμψης 20a 600v | AC3JYL 2TZV5

CHAINFLEX CF140US-25-07-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης δίσκου 20a 600v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3JYL Μοντέλο: CF140US-25-07-25Cross Ref: 2TZV5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€260.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο συνεχούς κάμψης
Τύπος καλωδίουΣυνεχής κάμψη
Υλικό αγωγούBare Copper
Μετρητής / αγωγός14/7
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνPVC
Μέγιστη. Amps20
Μέγ. Τάση600V
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα8 x OD
Ονομαστική εκτός Dia.0.585 "
Αριθμός αγωγών7
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Μήκος καρούλι25ft.
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 176 βαθμοί F
Χρώμα σύρματοςΜαύρο με λευκούς αριθμούς + (1) Πράσινο / Κίτρινο
Μέγεθος καλωδίου14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8912
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8544499000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό αγωγούΟνομαστική εκτός Dia.Θωρακισμένη / ΑσπίδαΜήκος καρούλιΤιμή
CHAINFLEX CF130US-25-07 Καλώδιο συνεχούς κάμψης Flexing 20a 600v | AC3JTR 2TZE2 CF130US-25-07Bare Copper0.51 "ΑσταθήςΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι€10.38
CHAINFLEX CF140US-25-07 Καλώδιο συνεχούς κάμψης Flexing 20a 600v | AC3JUG 2TZF7 CF140US-25-07Bare Copper0.585 "ΘωρακισμένοΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι€13.91
CHAINFLEX CF130US-25-07-25 Καλώδιο δίσκου συνεχούς κάμψης 20a 600v | AC3JXW 2TZT9 CF130US-25-07-25Χαλκός0.51 "Ασταθής25ft.€338.47
CHAINFLEX CF130US-25-07-100 Καλώδιο συνεχούς κάμψης Flexing 20a 600v | AC3UMY 2WGT1 CF130US-25-07-100Bare Copper0.51 "Ασταθής100ft.€1,353.86
CHAINFLEX CF140US-25-07-100 Καλώδιο συνεχούς κάμψης Flexing 20a 600v | AC3UNN 2WGU6 CF140US-25-07-100Bare Copper0.585 "Θωρακισμένο100ft.€1,353.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAINFLEX CF140US-25-07-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης δίσκου 20a 600v
€260.51 /μονάδα