Κινητήρας Jet Pump CENTURY T1032, 1/3 hp, Capacitor-Start, 3450 Rpm, 56J Frame, 115/230VAC | CH6RPV 5KH39EN2506X

CENTURY T1032 Κινητήρας Jet Pump, 1/3 hp, Capacitor-Start, 3450 Rpm, 56J Frame, 115/230VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6RPV Μοντέλο: T1032Cross Ref: 5KH39EN2506X

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€422.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.6 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5 7 / 8 "
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα56J
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο3.4 / 6.8A
Ύψος5 5 / 8 "
HP1/3
Hz60 Hz
Μήκος λιγότερο άξονας8 3 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 μοίρες φά
Εφαρμογή κινητήραΑντλία
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΤζετ αντλία
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας3450
Σχεδιασμός NEMAΚανένας
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος10 13 / 16 "
Φάση1
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.8
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2 7 / 16 "
Τάση115 / 230V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΜήκος άξοναΤιμή
Κινητήρας Jet Pump CENTURY K1070, 3/4 hp, 3450 rpm, 115/230VAC | CH6PXF 60WD16 K107056C5.7 / 11.4A3/49 1 / 2 "11 9 / 16 "1.52 1 / 16 "€535.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY T1032 Κινητήρας Jet Pump, 1/3 hp, Capacitor-Start, 3450 Rpm, 56J Frame, 115/230VAC
€422.91 /μονάδα