Μοτέρ αντλίας γενικής χρήσης CENTURY H506, 1 hp, 3 φάση, 3450 Rpm/2,850, 56J Πλαίσιο | CH6PNN 101638.00

CENTURY H506 κινητήρας αντλίας γενικής χρήσης, 1 hp, 3 φάση, 3450 Rpm/2,850, 56J Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6PNN Μοντέλο: H506Σταυρός: 101638.00

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€694.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κινητήρα
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.4 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5 7 / 8 "
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα56J
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο4.3-4 / 2A
Ύψος6 7 / 16 "
HP1
Hz50 / 60 Hz
Μήκος λιγότερο άξονας9 1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 μοίρες φά
Μέγιστη. SF Amps4.3-4 / 2A
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΚάθετος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΣπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας3450/2850
Σχεδιασμός NEMAΝ/Α
Αριθμός Ταχυτήτων2
Συνολικό μήκος11 7 / 8 "
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.4
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2 5 / 8 "
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση208-230/460V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός άξονα κινητήρακορνίζαΥλικό πλαισίωνΘερμική προστασία κινητήραRPM πινακίδαςΑριθμός ΤαχυτήτωνΣυνολικό μήκοςΦάσηΤιμή
Κινητήρας αντλίας CENTURY B586, 1 hp, Πυκνωτής μόνιμης διαίρεσης, 3450 rpm, 208 230VAC | CH6NLK 60WD34 B586-L56HCZΈλασης χάλυβαAUTO3450112 7 / 16 "1€896.79
Μοτέρ αντλίας γενικής χρήσης CENTURY H155, 1/2 hp, 3 Phase, 3450 Rpm/2,850, 56J Frame | CH6PNJ 60WD38 H155-56JΑτσάλιΝ/Α3450/2850211 1 / 8 "3€566.40
Μοτέρ αντλίας γενικής χρήσης CENTURY H446, 3/4 hp, 3 φάση, 3450 Rpm/2,850, 56J Πλαίσιο | CH6PNM 101637.00 H446Σπείρωμα56JΑτσάλιΝ/Α3450/2850211 7 / 8 "3€573.42
Μοτέρ αντλίας γενικής χρήσης CENTURY H607, 1 1/2 hp, 3 φάση, 3450/2850 rpm | CH6PNQ 60WD22 H607Σπείρωμα56JΑτσάλιΝ/Α3450/2850212 3 / 8 "3€875.78
Μοτέρ αντλίας γενικής χρήσης CENTURY H609ES, 1 1/2 hp, 3 φάση, 3450 rpm | CH6PNR 60WD29 H609ESΚλειδωμένο56C-Ν/Α3450112 1 / 2 "3€1,126.19
Μοτέρ αντλίας γενικής χρήσης CENTURY H733, 2 hp, 3 φάση, 3450 Rpm/2,850, 56J Πλαίσιο | CH6PNU 60WD19 H733Σπείρωμα56JΑτσάλιΝ/Α3450/2850212 7 / 8 "3€1,078.05
Μοτέρ αντλίας γενικής χρήσης CENTURY H734, 3 hp, 3 φάση, 3450 rpm, 56J Πλαίσιο | CH6PNV 113893.00 H734Σπείρωμα56JΑτσάλιΝ/Α3450112 7 / 8 "3€1,189.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY H506 κινητήρας αντλίας γενικής χρήσης, 1 hp, 3 φάση, 3450 Rpm/2,850, 56J Πλαίσιο
€694.39 /μονάδα