CENTURY B2853 Motor Pump Pump 1 Hp 3450 Rpm 115 / 230v | AA7XXA 16U442

CENTURY B2853 Μοτέρ αντλίας πισίνας 1 Hp 3450 rpm 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7XXA Μοντέλο: B2853Cross Ref: 16U442

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€478.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας πισίνας και σπα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος50 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
φινίρισμαΜαύρη
Υλικό φλάντζαςΑλουμίνιο
κορνίζα56Y
Πλήρες φορτίο13.2/6.6
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλίες πισίνας και σπα
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΦλάντζα
RPM πινακίδας3450
Φάση1
ΠεριστροφήCCW
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
ΣτέλεχοςΣπείρωμα 1 / 2-20 UNF-2A RH
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα7 / 16 "
Υλικό άξονα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)50.55
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΡουλεμάνΣχεδιασμός κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΤύπος κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΤιμή
CENTURY USN1202 Pool Motor 2 Hp 3450 Rpm 115 / 208-230vac | AA7XVB 16U394 USN1202B50 βαθμοί ΓΜπάλαΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςAUTOΕΠΑΠρόσωπο3450€862.73
CENTURY USN1152 Κινητήρας πισίνας 1-1 / 2 Hp 3450 Rpm 115 / 208-230 | AA7XVC 16U395 USN1152B50 βαθμοί ΓΜπάλαΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςAUTOΕΠΑΠρόσωπο3450€778.47
CENTURY SN1202 Μηχανή αντλίας πισίνας 2 Hp 3450 Rpm 208-230vac | AA7XVD 16U396 SN1202B50 βαθμοί ΓΜπάλαΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςAUTOΕΠΑΠρόσωπο3450€1,012.78
CENTURY SN1152 Μηχανή πισίνας 1-1/2 Hp 3450 Rpm 115/208-230 | AA7XVE 16U397 SN1152B50 βαθμοί ΓΜπάλαΠυκνωτής-ΈναρξηAUTOΠυκνωτής-ΈναρξηΠρόσωπο3450€886.78
CENTURY SN1102 Pool Motor 1 Hp 3450 Rpm 115 / 208-230vac | AA7XVF 16U398 SN1102B50 βαθμοί ΓΜπάλαΠυκνωτής-ΈναρξηAUTOΠυκνωτής-ΈναρξηΠρόσωπο3450€794.22
CENTURY SN1072 Pool Motor 3/4 Hp 3450 Rpm 115 / 208-230v | AA7XVG 16U399 SN1072B50 βαθμοί ΓΜπάλαΠυκνωτής-ΈναρξηAUTOΠυκνωτής-ΈναρξηΠρόσωπο3450€746.93
Μοτέρ αντλίας πισίνας CENTURY USN1302 3 Hp 3450 Rpm 208-230vac | AA7XVH 16U401 USN1302B50 βαθμοί ΓΜπάλαΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςAUTOΕΠΑΠρόσωπο3450€1,340.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY B2853 Μοτέρ αντλίας πισίνας 1 Hp 3450 rpm 115/230v
€478.22 /μονάδα