CENTURY B2848 Μοτέρ αντλίας 1 Hp 3450 115/230 V 56y Odp | AF2HZN 6UEV4

CENTURY B2848 κινητήρας αντλίας 1 Hp 3450 115/230 V 56y Odp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2HZN Μοντέλο: B2848Cross Ref: 6UEV4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€471.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας τετράγωνης φλάντζας
ΡουλεμάνΜπάλα
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
φινίρισμαΜαύρη
κορνίζα56Y
Πλήρες φορτίο16.0/8.0
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.50 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓοβάκια
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλίες πισίνας και σπα
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΦλάντζα
RPM πινακίδας3450
Φάση1
ΠεριστροφήCCWSE
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.65
ΣτέλεχοςΝήμα-1 / 2-20 UNF-2A RH και 1 / 4-20 UNC-2B LH
Shaft Dia.5 / 8 "
Υλικό άξονα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.916
Ύψος πλοίου (cm)26.92
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός κινητήραΡουλεμάνΥπηρεσίεςΘερμική προστασία κινητήραΤύπος κινητήραRPM πινακίδαςΦάσηΠεριστροφήΤιμή
CENTURY B2983 Αντλία κινητήρα 1-1 / 2 1/6 Hp 3450/1725 230 V | AA7XWR 16U434 B2983Πυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΜπάλα-AUTOΠυκνωτής-Έναρξη3450/17251CCW€758.80
CENTURY B2984 Αντλία κινητήρα 2 1/4 Hp 3450/1725 230 V 56y | AA7XWT 16U435 B2984Πυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΜπάλα-AUTOΠυκνωτής-Έναρξη3450/17251CCW€961.60
CENTURY B2981 Αντλία κινητήρα 3/4 1/10 Hp 3450/1725 115 V | AA7XWV 16U437 B2981Πυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΜπάλα-AUTOΠυκνωτής-Έναρξη3450/17251CCW€612.12
CENTURY B2982 Αντλία κινητήρα 1 1/10 Hp 3450/1725 230 V | AA7XWW 16U438 B2982Πυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΜπάλα-AUTOΠυκνωτής-Έναρξη3450/17251CCW€658.19
CENTURY B2980 Μοτέρ αντλίας 3/4 1/10 Hp 3450/1725 230 V | AA7XWX 16U439 B2980Πυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΜπάλα-AUTOΠυκνωτής-Έναρξη3450/17251CCW€622.24
CENTURY SQ1302V1 Μοτέρ αντλίας 3 Hp 3450 208-230 V 56y Odp | AB9YTQ 2GMP9 SQ1302V1Πυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση-Δύο διαμερίσματαAUTOΕΠΑ34501CCWSE€957.17
CENTURY H491 Αντλία κινητήρα 1/2 Hp 3450 208-230 / 460 V 56y | AE2QER 4YY42 H491Φάση 3-Δύο διαμερίσματαΚανέναςΦάση 334503CW / CCW€462.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY B2848 κινητήρας αντλίας 1 Hp 3450 115/230 V 56y Odp
€471.96 /μονάδα