ΠΡΟΪΟΝΤΑ CDI TORQUE 2000-100-02 Τροχαίο ερμάριο 45 x 24 x 33 ίντσες Λευκό | AC7BTQ 38A286

CDI TORQUE PRODUCTS 2000-100-02 Ρολό ντουλάπι 45 x 24 x 33 ιντσών Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7BTQ Μοντέλο: 2000-100-02Σταυρός: 38A286

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€14,836.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενο ντουλάπι
Μέγεθος τροχίσκου6 "x 2"
Τύπος τροχίσκου(2) Σταθερό, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΆσπρο
διαμόρφωσηΑριστερή όχθη: (2) 2 "H, (1) 4" H, (1) 10 "H, Δεξιά όχθη: (2) 2" H, (2) 4 "H, (1) 8" H
Βάθος24 "
Χωρητικότητα συρταριού2400 λίβρες
Παρουσιάσεις συρταριώνΡουλεμάν
φινίρισμαΣατέν
Gauge18
Handles(1) σωληνοειδής πλευρά
Ύψος33 "
Αξιολόγηση φορτίου2400 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςΕσωτερική κλειδαριά σωληνοειδούς κλειδαριάς
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών9
Αριθμός Ράφων0
Χωρητικότητα αποθήκευσης25,000 cu. σε.
Πλάτος45 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΧάλυβας και καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 308.25
Ύψος πλοίου (cm)83.82
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS 2000-100-02 Ρολό ντουλάπι 45 x 24 x 33 ιντσών Λευκό
€14,836.03 /μονάδα