CDI TORQUE PRODUCTS 10005MFRMH Ροπή κλειδί 1 Drive 200-1000 Feet-lb. | AE2PWV 4YVY5

CDI TORQUE PRODUCTS 10005MFRMH Ροπόκλειδο 1 Drive 200-1000 Feet-lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2PWV Μοντέλο: 10005MFRMHCross Ref: 4YVY5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,859.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί ροπής ροπής
Ακρίβεια+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 έως 100% της πλήρους κλίμακας
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΝαι
Μέγεθος οδήγησης1"
HandleΜέταλλο
επικεφαλής ΤύποςΚαστάνια
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αριθμός κύκλων5000
Συνολικό μήκος70 "
Βασικές αυξήσεις κλίμακας5 ίντσες-lb.
Κύρια κλίμακα κλίμακας200 έως 1000 ft.-lb.
ΠεριστροφήCW / CCW
Αύξηση δευτερεύουσας κλίμακας6.8nm
Εύρος δευτερεύουσας κλίμακας305 να 1322nm
Δόντια30
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.72
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςHandleεπικεφαλής ΤύποςΣυνολικό μήκοςΒασικές αυξήσεις κλίμακαςΚύρια κλίμακα κλίμακαςΟπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΤιμή
CDI TORQUE PRODUCTS 501MRMH Ροπή γαλλικό κλειδί 1/4 Drive 10-50 In.-lb. | AE2PWA 4YVU5 501 MRMH1 / 4 "ΜέταλλοΚαστάνια10.125 "1 ίντσες-lb.10 έως 50 ίντσες.-lb.Ακουστικό κλικ€311.36
CDI TORQUE PRODUCTS 1501MRPH Ροπή κλειδιού 1/4 Drive 20-150 In.-lb. | AE2PWB 4YVU6 1501ΜΡΡΗ1 / 4 "Άνεση λαβήΚαστάνια10 "1 ίντσες-lb.20 έως 150 Ft.Lbs.Ακουστικό κλικ€300.97
CDI TORQUE PRODUCTS 752MFRMH Ροπή κλειδιού 3/8 Drive 5-75 Feet-lb. | AE2PWC 4YVU7 752MFRMH3 / 8 "ΜέταλλοΚαστάνια16 "0.5 πόδια.-lb.5 έως 75 ft.-lb.Πατήστε€343.00
CDI TORQUE PRODUCTS 7502MRMH Ροπή κλειδιού 3/8 Drive 100-750 In.-lb. | AE2PWD 4YVU8 7502 MRMH3 / 8 "ΜέταλλοΚαστάνια16 "5 ίντσες-lb.100 έως 750 ίντσες.-lb.Ακουστικό κλικ€306.64
CDI TORQUE PRODUCTS 1002MFRPH Ροπή κλειδιού 3/8 Drive 10-100 Feet-lb. | AE2PWF 4YVX1 1002 MFRPH3 / 8 "Άνεση λαβήΚαστάνια16 "1 πόδια.-lb.10 έως 100 ft.-lb.-€319.88
CDI TORQUE PRODUCTS 802MFRFMHSS Ροπή κλειδιού 3/8 Drive 10-80 Feet-lb. | AE2PWG 4YVX2 802MFRFMHSS3 / 8 "ΜέταλλοRatcheting, Flex16.5 "0.5 πόδια.-lb.10 έως 80 ft.-lb.-€284.72
CDI TORQUE PRODUCTS 1502MRMH Ροπή γαλλικό κλειδί 3/8 Drive 20-150 In.-lb. | AE2PWJ 4YVX4 1502 MRMH3 / 8 "ΜέταλλοΚαστάνια10.125 "1 ίντσες-lb.20 έως 150 ίντσες.-lb.Ακουστικό κλικ€304.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS 10005MFRMH Ροπόκλειδο 1 Drive 200-1000 Feet-lb.
€2,859.57 /μονάδα