Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΣΤΕΡ CDP-G-2 Τροχός τροχού 750 Lb 5 D x 2 In. | AG6WTT 49H857

CASTER CONNECTION CDP-G-2 τροχός τροχού 750 Lb 5 D x 2 In.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6WTT Μοντέλο: CDP-G-2Σταυρός: 49H857
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
€41.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός τροχού
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Δοσίμετρο87 Ακτή Α
Ταιριάζει στον άξονα1 / 2 "
Μήκος πλήμνης2.375 "
Πλάτος πλήμνης2-3 / 8 "
Αξιολόγηση φορτίου750 λίβρες
Αντικατάσταση γιαΑρ. Όχι. CDP-G-8, CDP-G-9
Ανθεκτικός σεΜεταλλικά συντρίμμια, χημικά, υγρά φρένων, υγρά μετάδοσης, υδραυλικό τιμόνι, αντιψυκτικό, λάδι κινητήρα
ΚλειδίΠεριλαμβάνεται
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΠορτοκαλί
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.143
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8716900000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουΔιάμετρος τροχούΤιμή
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΣΤΕΡ CDP-G-1 Τροχός τροχού 650 Lb 4 D x 2 In. | AG6WTR 49Η856 CDP-G-1300 έως 999 λίβρες650 λίβρες4"€47.74
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΣΤΕΡ CDP-G-3 Τροχός τροχού 1000 Lb 6 D x 2 In. | AG6WTU 49H858 CDP-G-31000 έως 2999 λίβρες1000 λίβρες6"€55.69
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΣΤΕΡ CDP-G-4 Τροχός τροχού 1200 Lb 8 D x 2 In. | AG6WTV 49H859 CDP-G-41000 έως 2999 λίβρες1200 λίβρες8"€90.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-2 τροχός τροχού 750 Lb 5 D x 2 In.
€41.61 /μονάδα