Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΝΔΕΣΗ CASTER CDP-G-11 Swivel Plate Caster 1000 Lb. | AG6WUC 49H866

CASTER CONNECTION CDP-G-11 Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 1000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6WUC Μοντέλο: CDP-G-11Σταυρός: 49H866
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
€96.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΚάστερ χωρίς βασιλιά
Τύπος τροχίσκουΠεριστρεφόμενο Kingpinless
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Δοσίμετρο87 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΝαι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-3 / 8 "x 3"
Αξιολόγηση φορτίου1000 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 "x 3-5 / 8"
συνολικό ύψος7.5 "
Υλικό πυρήνα πλαστελίωναλουμίνιο
Κλείδωμα πλάκαςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Υλικό τροχού πλάκαςπολυουρεθάνης
Μέγεθος πλάκας4 "x 4-1 / 2"
Πάχος Πλάκας0.38 "
πλάκα ΤύποςB
ΔρόμοςΧωρίς βασιλιά
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. CDP-G-3
Ακτίνα περιστροφής5.75 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΠορτοκαλί
Διάμετρος τροχού6"
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.98
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8302200000

Λεπτομέρειες:

    • Φρένο τροχίσκου (Όχι)
    • Προστατευτικό νήματος (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος πλάκαςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΕκτεταμένος μόλυβδοςΠάχος Πλάκαςπλάκα ΤύποςΑντικατάσταση τροχούΑκτίνα περιστροφήςΔιάμετρος τροχούΤιμή
ΣΥΝΔΕΣΗ CASTER CDP-G-17 Swivel Plate Caster 1200 Lb Αλουμίνιο | AF6NJR 19YW82 CDP-G-174 "x 4-1 / 2"1000 έως 2999 λίβρεςΟχι0.25 "BΑρ. Όχι. CDP-G-46.125 "8"€207.76
ΣΥΝΔΕΣΗ CASTER CDP-G-19 Swivel Plate Caster 1200 Lb Αλουμίνιο | AF6NJW 19YW86 CDP-G-194-1/2" x 6-1/4"1000 έως 2999 λίβρεςΝαι0.25 "AΑρ. Όχι. CDP-G-47.5 "8"€205.18
ΣΥΝΔΕΣΗ CASTER CDP-G-5 Περιστρεφόμενος δίσκος 650 Lb. | AG6WTW 49H860 CDP-G-54 "x 4-1 / 2"300 έως 999 λίβρεςΟχι0.38 "BΑρ. Όχι. CDP-G-13.375 "4"€100.76
ΣΥΝΔΕΣΗ CASTER CDP-G-6 Περιστρεφόμενη πλάκα τροχίσκος | AG6WTX 49H861 CDP-G-64 "x 4-1 / 2"300 έως 999 λίβρεςΝαι0.38 "BΑρ. Όχι. CDP-G-14.25 "4"€107.34
ΣΥΝΔΕΣΗ CASTER CDP-G-8 Περιστρεφόμενος δίσκος 750 Lb. | AG6WTZ 49H863 CDP-G-84 "x 4-1 / 2"300 έως 999 λίβρεςΟχι0.38 "BΑρ. Όχι. CDP-G-24"5"€117.36
ΣΥΝΔΕΣΗ CASTER CDP-G-13 Περιστρεφόμενος δίσκος 1200 Lb. | AG6WUE 49H868 CDP-G-134 "x 4-1 / 2"1000 έως 2999 λίβρεςΝαι0.38 "BΑρ. Όχι. CDP-G-47.5 "8"€196.30
ΣΥΝΔΕΣΗ CASTER CDP-G-14 Περιστρεφόμενος δίσκος 1200 Lb. | AG6WUF 49H869 CDP-G-144 "x 4-1 / 2"1000 έως 2999 λίβρεςΝαι0.38 "BΑρ. Όχι. CDP-G-47.5 "8"€202.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-11 Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 1000 Lb.
€96.06 /μονάδα