Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CASH VALVE 8275-0019 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσες 2 έως 35 Psi | AD2KDE 3PYY3

CASH VALVE 8275-0019 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσας 2 έως 35 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2KDE Πρότυπο: 8275-0019Cross Ref: 3PYY3
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
€402.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Ύψος5.625 "
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Μήκος2.5 "
Μέγιστη. Πίεση400 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης2 έως 35 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.999
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
CASH VALVE 8359-0100 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσας 75 έως 125 Psi | AD2KCV 3PYX3 8359-01006.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 έως 125 psi€473.17
CASH VALVE 8359-0003 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 0 έως 5 Psi | AD2KCW 3PYX4 8359-00036.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 έως 5 psi€473.17
CASH VALVE 8359-0175 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 100 έως 250 Psi | AD2KCX 3PYX5 8359-01756.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 έως 250 psi€473.17
CASH VALVE 08359-0014 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 2 έως 25 Psi | AD2KCY 3PYX6 08359-00146.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 έως 25 psi€473.17
CASH VALVE 08359-0040 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 20 έως 60 Psi | AD2KCZ 3PYX7 08359-00406.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20 έως 60 psi€473.17
CASH VALVE 8359-0060 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 40 έως 80 Psi | AD2KDA 3PYX8 8359-00606.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 έως 80 psi€473.17
CASH VALVE 8359-0138 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 75 έως 200 Psi | AD2KDB 3PYX9 8359-01386.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 έως 200 psi€473.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH VALVE 8275-0019 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσας 2 έως 35 Psi
€402.49 /μονάδα