Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CASH VALVE 20253-0075 Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσες 40 έως 110 Psi | AD2KGY 3PZJ9

CASH VALVE 20253-0075 Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσας 40 έως 110 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2KGY Πρότυπο: 20253-0075Cross Ref: 3PZJ9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€507.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Ύψος6.25 "
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Μήκος3.875 "
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.400 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης40 έως 110 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2275
Ύψος πλοίου (cm)21.34
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
CASH VALVE 12397-0028 Ρυθμιστής πίεσης 1 ίντσα 10 έως 45 Psi | AD2KFL 3PZF2 12397-00287.625 "1"2.125 "250 psi400 βαθμοί F1"10 έως 45 psi€1,167.23
CASH VALVE 12397-0040 Ρυθμιστής πίεσης 1 ίντσα 20 έως 60 Psi | AD2KFM 3PZF3 12397-00407.625 "1"2.125 "250 psi400 βαθμοί F1"20 έως 60 psi€1,167.23
CASH VALVE 12397-0011 Ρυθμιστής πίεσης 1 ίντσα 2 έως 20 Psi | AD2KFN 3PZF4 12397-00117.625 "1"2.125 "250 psi400 βαθμοί F1"2 έως 20 psi€1,167.23
CASH VALVE 12397-0078 Ρυθμιστής πίεσης 1 ίντσα 55 έως 100 Psi | AD2KFP 3PZF5 12397-00787.625 "1"2.125 "250 psi400 βαθμοί F1"55 έως 100 psi€1,167.23
CASH VALVE 12397-0120 Ρυθμιστής πίεσης 1 ίντσα 90 έως 150 Psi | AD2KFQ 3PZF6 12397-01207.625 "1"2.125 "250 psi400 βαθμοί F1"90 έως 150 psi€1,167.23
CASH VALVE 15580-0030 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 10 έως 50 Psi | AD2KFR 3PZF7 15580-00306.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 βαθμοί F1 / 2 "10 έως 50 psi€605.30
CASH VALVE 15580-0016 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 2 έως 30 Psi | AD2KFT 3PZF8 15580-00166.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 βαθμοί F1 / 2 "2 έως 30 psi€605.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH VALVE 20253-0075 Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσας 40 έως 110 Psi
€507.15 /μονάδα