CASH VALVE 13743-0140 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1-1 / 4 ίντσες 140psi Ss | AD2LHG 3RAD4

CASH VALVE 13743-0140 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1-1/4 ίντσας 140psi Ss

Στοιχείο: AD2LHG Πρότυπο: 13743-0140Cross Ref: 3RAD4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAdj Back Press. Βαλβίδα εκτόνωσης
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό δίσκουΑνοξείδωτο ατσάλι
Εργοστασιακή πίεση140 psi
Μέγεθος εισόδου1.25 "
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου1.25 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος10.25 "
Συνολικό μήκος6.5 "
Εύρος πίεσης50 έως 230 psi
Υλικό καθίσματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος40 βαθμοί έως 450 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.32
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΕύρος πίεσηςΤιμή
CASH VALVE 13724-0010 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσα 10 Psi Ss | AD2KMN 3PZZ9 13724-001010 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 έως 20 psi€5,213.68
CASH VALVE 13724-0278 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσα 278 Psi Ss | AD2LGJ 3RAA1 13724-0278278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 έως 380 psi€5,213.68
CASH VALVE 13724-0055 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσα 55 Psi Ss | AD2LGK 3RAA2 13724-005555 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 έως 90 psi€5,213.68
CASH VALVE 13724-0350 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσα 350 Psi Ss | AD2LGL 3RAA3 13724-0350350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 έως 400 psi€5,213.68
CASH VALVE 13724-0083 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσα 83 Psi Ss | AD2LGM 3RAA4 13724-008383 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 έως 125 psi€5,213.68
CASH VALVE 13724-0140 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1 ίντσα 140 Psi Ss | AD2LGN 3RAA5 13724-0140140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 έως 230 psi€5,213.68
CASH VALVE 14851-0013 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1/2 ίντσα 13 Psiss | AD2LGP 3RAA6 14851-001313 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 έως 25 psi€4,320.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH VALVE 13743-0140 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 1-1/4 ίντσας 140psi Ss