CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 301401 Cork Tray Round 14 Inch - Pack Of 12 | AA6KYH 14D370

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 301401 Δίσκος φελλού Στρογγυλός 14 ιντσών - Πακέτο 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6KYH Μοντέλο: 301401Σταυρός: 14D370

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€286.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος φελλού
ΧρώμαΚαστανό
ΥλικόABS
συνολικό ύψος0.75 "
Συνολικό μήκος14 "
συνολικό πλάτος14 "
Χαρακτηριστικάγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)11.1
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ3924103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 301401 Δίσκος φελλού Στρογγυλός 14 ιντσών - Πακέτο 12
€286.16 /μονάδα