Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CANTEX 5140108 Ανδρικός προσαρμογέας 2 ίντσες Pvc 44-1 / 2 ίντσα Μήκος | AD7QPU 4FYC8

CANTEX 5140108 Αρσενικός προσαρμογέας 2 ιντσών Pvc μήκους 44-1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QPU Μοντέλο: 5140108Cross Ref: 4fyc8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνδρικός προσαρμογέας
Μέγεθος αγωγού2"
Υποκατηγορία αγωγώνΑγωγός PVC
ΥλικόPVC
Συνολικό μήκος44.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΣυνολικό μήκοςΤιμή
CANTEX 5140103 Ανδρικός προσαρμογέας 1/2 ιντσών PVC 25 ιντσών Μήκος | AD7QPN 4FYC3 51401031 / 2 "25 "€0.97
CANTEX 5140104 Ανδρικός προσαρμογέας 3/4 ίντσες Pvc 1-3 / 4 ίντσα Μήκος | AD7QPP 4FYC4 51401043 / 4 "32 "€1.42
Ανδρικός προσαρμογέας CANTEX 5140105 1 ίντσα Pvc 6-1 / 4 ίντσα Μήκος | AD7QPQ 4FYC5 51401051"6.25 "€1.96
CANTEX 5140106 Ανδρικός προσαρμογέας 1-1 / 4 ίντσες PVC 7-39 / 64 ίντσες Μήκος | AD7QPR 4FYC6 51401061.25 "7 39 / 64 "€2.48
CANTEX 5140107 Ανδρικός προσαρμογέας 1-1 / 2 ίντσες Pvc 8-1 / 2 ίντσες Μήκος | AD7QPT 4FYC7 51401071.5 "8.5 "€2.99
CANTEX 5140109 Ανδρικός προσαρμογέας 2-1 / 2 ίντσες Pvc 39-1 / 2 ίντσες Μήκος | AD7QPV 4FYC9 51401092.5 "39.5 "€6.89
CANTEX 5140110 Ανδρικός προσαρμογέας 3 ίντσες Pvc 39 ίντσες Μήκος | AD7QPW 4FYD1 51401103"39 "€10.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CANTEX 5140108 Αρσενικός προσαρμογέας 2 ιντσών Pvc μήκους 44-1/2 ιντσών
€4.17 /μονάδα