Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CANTEX 5133697 Χωρητικότητα εισόδου σέρβις Pvc 12-25 / 32 ίντσες Μήκος | AD7QVZ 4FYV3

CANTEX 5133697 Σέρβις Χωρητικότητα εισόδου Pvc 12-25/32 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QVZ Μοντέλο: 5133697Cross Ref: 4FYV3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€356.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι εισόδου υπηρεσίας
Μέγεθος αγωγού3"
Υποκατηγορία αγωγώνΑγωγός PVC
ΥλικόPVC
Συνολικό μήκος12 25 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.629
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΣυνολικό μήκοςΤιμή
CANTEX 5133695 Ικανότητα εισόδου υπηρεσίας Pvc 6-5 / 8 ίντσες Μήκος | AD7QVW 4FYU9 51336951.5 "6.625 "€37.93
CANTEX 5133743 Είσοδος σέρβις Χωρητικότητα 2 ίντσες 6-5 / 8 ίντσες Μήκος | AD7QVX 4FYV1 51337432"6.625 "€66.43
CANTEX 5133696 Χωρητικότητα εισόδου υπηρεσίας Pvc 12-25 / 32 ίντσες Μήκος | AD7QVY 4FYV2 51336962.5 "12 25 / 32 "€335.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CANTEX 5133697 Σέρβις Χωρητικότητα εισόδου Pvc 12-25/32 ίντσες μήκος
€356.87 /μονάδα