Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CAMPBELL 4102E Βαλβίδα ποδιών ελατηρίου χωρίς μόλυβδο χάλκινο 1-1 / 4 | AE7JFR 5YM11

CAMPBELL 4102E ελατηριωτή βαλβίδα ποδιού χωρίς μόλυβδο Χάλκινο 1-1/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7JFR Μοντέλο: 4102ECross Ref: 5YM11

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€50.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ποδιών ελατηρίου
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Πίεση ρωγμών0.5 psi
Ροή23 gpm
Μήκος4.75 "
ΥλικόΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού250 psi
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος2"
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
Υλικό καθίσματοςΑμόλυβδη χάλκινο
Μέγεθος1.25 "
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος1 9 / 10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8481100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΡοήΜήκοςΠλάτοςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Πίεση νερούσυνολικό ύψοςΤιμή
CAMPBELL FV-3TLF Βαλβίδα ποδιού ελατηρίου χαμηλής ορείχαλκου 3/4 ίντσας | AC7AGT 36Y052 FV-3TLF3 / 4 "13 gpm3.75 "1.5 "Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδου190 βαθμοί F200 psi1.5 "€33.00
CAMPBELL FV-4TLF Βαλβίδα ποδιού ελατηρίου χαμηλού μολύβδου ορείχαλκος 1 ίντσα | AC7AGU 36Y053 FV-4TLF1"18 gpm4.75 "2"Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδου190 βαθμοί F200 psi2"€43.43
CAMPBELL FV-5TLF Βαλβίδα ποδιού ελατηρίου χαμηλής ορείχαλκου 1-1 / 4 | AC7AGV 36Y054 FV-5TLF1.25 "23 gpm4.75 "2"Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδου190 βαθμοί F200 psi2"€58.16
CAMPBELL FV-6TLF Βαλβίδα ποδιού ελατηρίου χαμηλής ορείχαλκου 1-1 / 2 | AC7AGW 36Y055 FV-6TLF1.5 "25 gpm2.5 "2.5 "Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδου190 βαθμοί F200 psi6.125 "€85.31
CAMPBELL FV-8TLF Βαλβίδα ποδιού ελατηρίου χαμηλού μολύβδου ορείχαλκος 2 ίντσες | AC7AGX 36Y056 FV-8TLF2"30 gpm3"3"Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδου190 βαθμοί F200 psi7.5 "€132.60
CAMPBELL 4100E Βαλβίδα ποδιών ελατηρίου χωρίς μόλυβδο χάλκινο 3/4 | AE7JFP 5YM09 4100E3 / 4 "13 gpm3.75 "1.5 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινο180 βαθμοί F250 psi1.5 "€71.33
CAMPBELL 4101E Βαλβίδα ποδιών ελατηρίου χωρίς μόλυβδο χάλκινο 1 ίντσα | AE7JFQ 5YM10 4101E1"18 gpm4.75 "2"Χωρίς μόλυβδο χάλκινο180 βαθμοί F250 psi2"€74.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAMPBELL 4102E ελατηριωτή βαλβίδα ποδιού χωρίς μόλυβδο Χάλκινο 1-1/4
€50.11 /μονάδα