CALDWELL DLT-1-1 / 2-38 Die Lifting Tong Cap: 3000 λίβρες. | AE6JTM 5TDK9

CALDWELL DLT-1-1/2-38 Καπάκι ανύψωσης λαβής 3000 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6JTM Μοντέλο: DLT-1-1/2-38Cross Ref: 5TDK9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,276.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDie Lifting Tong
Ύψος ανοίγματος εγγύησης6"
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης6"
Χωρητικότητα3000 λίβρες
Ύψος πιρούνι1.5 "
Πλάτος περονοφόρου10 "
Χώρος στο ύψος47.5 "
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης7 / 8 "
συνολικό πλάτος51.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.3
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8431410080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ύψος κύματος (8 ")
    • Μέγιστη. Πλάτος μήκους (38 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψος πιρούνιΠλάτος περονοφόρουΧώρος στο ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
CALDWELL DLT-1-20 Ανυψωτικό καπάκι δοχείου 2000 λίβρες. | AE6JTK 5TDK7 DLT-1-202000 λίβρες1"8"29 "29.75 "€2,154.90
CALDWELL DLT-1-1 / 4-28 Die Lifting Tong Cap 2500 λίβρες. | AE6JTL 5TDK8 DLT-1-1 / 4-282500 λίβρες1.25 "8"39 "40.25 "€2,982.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL DLT-1-1/2-38 Καπάκι ανύψωσης λαβής 3000 λίβρες.
€3,276.13 /μονάδα