CALDWELL D180-3-28 Jib Wall Mount Capacity 6000Lb Βάρος 2020Lb | AD3REJ 40M692

CALDWELL D180-3-28 Jib Βάση τοίχου Χωρητικότητα 6000Lb Βάρος 2020Lb

Είδος: AD3REJ Μοντέλο: D180-3-28Σταυρός: 40M692
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€10,543.23 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJib Crane
Μήκος βραχίονα28 πόδια
Χωρητικότητα6000 λίβρες
φινίρισμαΒαμμένο κίτρινο
συνολικό ύψος120 "
ΕναιώρημαΈνταση, βραχίονες στήριξης
ΧαρακτηριστικάΕπιτοίχια - Ένταση
Βάρος2020 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 999
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)853.44
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητασυνολικό ύψοςΒάροςΤιμή
CALDWELL D180-1 / 2-8 Jib Wall Mount Capacity 1000Lb Βάρος 205Lb | AD3RCJ 40M646 D180-1 / 2-81000 λίβρες33 "205 λίβρες€3,438.74
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-10 Jib Χωρητικότητα τοίχου 1000Lb Βάρος 240Lb | AD3RCK 40M647 D180-1 / 2-101000 λίβρες36 "240 λίβρες€3,510.79
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-12 Jib Χωρητικότητα τοίχου 1000Lb Βάρος 275Lb | AD3RCL 40M648 D180-1 / 2-121000 λίβρες45 "275 λίβρες€3,670.42
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-14 Jib Χωρητικότητα τοίχου 1000Lb Βάρος 312Lb | AD3RCM 40M649 D180-1 / 2-141000 λίβρες54 "312 λίβρες€3,795.74
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-16 Jib Χωρητικότητα τοίχου 1000Lb Βάρος 347Lb | AD3RCN 40M650 D180-1 / 2-161000 λίβρες66 "347 λίβρες€3,949.46
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-18 Jib Χωρητικότητα τοίχου 1000Lb Βάρος 433Lb | AD3RCP 40M651 D180-1 / 2-181000 λίβρες72 "433 λίβρες€4,349.73
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-20 Jib Wall Mount Capacity 1000Lb Βάρος 540Lb | AD3RCQ 40M652 D180-1 / 2-201000 λίβρες78 "540 λίβρες€3,472.02
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL D180-3-28 Jib Βάση τοίχου Χωρητικότητα 6000Lb Βάρος 2020Lb
€10,543.23 /μονάδα