CALDWELL CPP - 3 Σωλήνες Συλλογή 3 Τόνοι | AE4XUZ 5NVU2

CALDWELL CPP - 3 Concrete Pipe Pick 3 Tons

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XUZ Μοντέλο: CPP - 3Cross Ref: 5NVU2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,537.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιλογή σωλήνων
Ύψος ανοίγματος εγγύησης1-3 / 8 "
Πλάτος ανοίγματος εγγύησης2"
Χωρητικότητα6000 λίβρες
Χώρος στο ύψος28.5 "
Υλικό πάνω από το άνοιγμα της εγγύησης13 / 16 "
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8431100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελάχ. Εσωτερική διάμετρος σωλήνα (14 ")
    • Διάμετρος οπής ανύψωσης σωλήνων (2-1 / 2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧώρος στο ύψοςΠλάτοςΤιμή
CALDWELL CPP - 1.5 Σωλήνας Συλλογή 1-1 / 2 τόνοι | AE4XUY 5NVU1 CPP - 1.53000 λίβρες23.5 "1.5 "€1,247.66
CALDWELL CPP - 5 Σωλήνες Συλλογή 5 Τόνοι | AE4XVA 5NVU3 CPP - 510,000 λίβρες43.75 "2.75 "€2,036.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALDWELL CPP - 3 Concrete Pipe Pick 3 Tons
€1,537.38 /μονάδα