Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σετ βιδών καλύμματος CALBRITE S60700CG00, μήκος 4.94 ιντσών, πλάτος 1.57 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι 316 | AH6YCA 36LM14

CALBRITE S60700CG00 Σετ βιδών καλύμματος, μήκος 4.94 ίντσες, πλάτος 1.57 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι 316

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6YCA Μοντέλο: S60700CG00Cross Ref: 36LM14

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα αμαξώματος αγωγού
ΥπηρεσίεςΒιδώστε
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνΟχι
Μέγεθος κόμβου3 / 4 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κόμβουΤιμή
Σετ βιδών καλύμματος CALBRITE S60500CG00, μήκος 4.32 ιντσών, πλάτος 1.325 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι 316 | AH6YBZ 36LM13 S60500CG001 / 2 "€53.54
Σετ βιδών καλύμματος CALBRITE S61000CG00, μήκος 5.69 ιντσών, πλάτος 1.73 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι 316 | AH6YCB 36LM15 S61000CG001"€74.54
Σετ βιδών καλύμματος CALBRITE S61500CG00, μήκος 7.81 ιντσών, πλάτος 2.55 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι 316 | AH6YCC 36LM16 S61500CG001-1 / 2 "€98.48
Σετ βιδών καλύμματος CALBRITE S62000CG00, μήκος 10 ιντσών, πλάτος 3.48 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι 316 | AH6YCD 36LM17 S62000CG002"€121.63
Σετ βιδών καλύμματος CALBRITE S61200CG00, μήκος 6.6 ιντσών, πλάτος 2.15 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι 316 | CL2LBU S61200CG00-€34.63
RFQ
Σετ βιδών καλύμματος CALBRITE S62500CG00, μήκος 12 ιντσών, πλάτος 4.62 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι 316 | CL2LBV S62500CG00-€120.71
RFQ
Σετ βιδών καλύμματος CALBRITE S63000CG00, μήκος 12 ιντσών, ύψος 0.25 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι 316 | CL2LBW S63000CG00-€146.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALBRITE S60700CG00 Σετ βιδών καλύμματος, μήκος 4.94 ίντσες, πλάτος 1.57 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι 316
€50.22 /μονάδα