Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CALBRITE S60545EL00 Elbow 45 βαθμός Άκαμπτο 1/2 ίντσα 7-1 / 2 ίντσες μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XNZ 36LJ34

CALBRITE S60545EL00 Αγκώνα 45 μοιρών άκαμπτο 1/2 ίντσα 7-1/2 ίντσες μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6XNZ Μοντέλο: S60545EL00Cross Ref: 36LJ34

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€113.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας 45 μοίρες
Υλικό τοποθέτησης316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος τοποθέτησηςElbow
Συνολικό μήκος7.5 "
Εμπορικό μέγεθος1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΆκαμπτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2385
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τοποθέτησηςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΕμπορικό μέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
CALBRITE S40590EL00 Elbow 90 βαθμός Άκαμπτο 1/2 ίντσα 10 ίντσες Μήκος 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XMV 36LJ07 S40590EL00304 από ανοξείδωτο ατσάλιΑγκώνας 90 μοίρες10 "1 / 2 "Άκαμπτος€85.22
CALBRITE S40790EL00 Elbow 90 Degre Rigid 3/4 Inch 11 Inch Μήκος 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XMW 36LJ08 S40790EL00304 από ανοξείδωτο ατσάλιΑγκώνας 90 μοίρες11 "3 / 4 "Άκαμπτος€108.47
CALBRITE S41090EL00 Elbow 90 Degre Rigid 1 Inch 14 Inch Μήκος 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XMX 36LJ09 S41090EL00304 από ανοξείδωτο ατσάλιΑγκώνας 90 μοίρες14 "1"Άκαμπτος€129.10
CALBRITE S41290EL00 Elbow 90 Degre Rigid 1-1 / 4 Inch 17 Inch Μήκος 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XMY 36LJ10 S41290EL00304 από ανοξείδωτο ατσάλιΑγκώνας 90 μοίρες17 "1.25 "Άκαμπτος€250.36
CALBRITE S41590EL00 Elbow 90 Degre Rigid 1-1 / 2 Inch 20 Inch Μήκος 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XMZ 36LJ11 S41590EL00304 από ανοξείδωτο ατσάλιΑγκώνας 90 μοίρες20 "1.5 "Άκαμπτος€316.97
CALBRITE S42090EL00 Elbow 90 Degre Rigid 2 Inch 22 Inch Μήκος 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XNA 36LJ12 S42090EL00304 από ανοξείδωτο ατσάλιΑγκώνας 90 μοίρες22 "2"Άκαμπτος€395.85
CALBRITE S42590EL00 Elbow 90 Degre Rigid 2-1 / 2 Inch 25 Inch Μήκος 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AH6XNB 36LJ13 S42590EL00304 από ανοξείδωτο ατσάλιΑγκώνας 90 μοίρες25 "2.5 "Άκαμπτος€718.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALBRITE S60545EL00 Αγκώνα 45 μοιρών άκαμπτο 1/2 ίντσα 7-1/2 ίντσες μήκος 316 ανοξείδωτο ατσάλι
€113.53 /μονάδα