CALBRITE S41000CTFC Flex Conduit 1 ίντσα 1.010 ίντσα ID 25 πόδια | AH9MTP 40KF97

CALBRITE S41000CTFC Flex Conduit 1 Inch 1.010 Inch ID 25 ft

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9MTP Μοντέλο: S41000CTFCCross Ref: 40KF97

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,005.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτο σωλήνα
Ακτίνα κάμψης10 "
Μέσα Dia.1.01 "
Μήκος25ft.
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1.315 "
Εμπορικό μέγεθος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.535
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ευέλικτος τύπος αγωγού: Επικαλυμμένο με PVC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.Εκτός Dia.Εμπορικό μέγεθοςΤιμή
CALBRITE S42000CTFC Flex Conduit 2 ίντσα 2.060 ίντσα ID 25 ft | AH9MTX 40KG05 S42000CTFC14 "2.06 "2.37 "2"€3,618.58
CALBRITE S40500CTFC Flex Conduit 1/2 ίντσα 0.610 ίντσες ID 25 πόδια | AH9MTZ 40KG07 S40500CTFC4.5 "0.61 "0.84 "1 / 2 "€637.88
CALBRITE S40700CTFC Flex Conduit 3/4 ίντσες 0.790 ίντσες ID 25 πόδια | AH9MUA 40KG08 S40700CTFC6"0.790 "1.05 "3 / 4 "€834.93
CALBRITE S41200CTFC Flex Conduit 1-1 / 4 ίντσες 1.330 ίντσες ID 25 πόδια | AH9MUF 40KG13 S41200CTFC11 "1.33 "1.66 "1.25 "€1,653.75
CALBRITE S41500CTFC Flex Conduit 1-1 / 2 ίντσες 1.520 ίντσες ID 25 πόδια | AH9MUG 40KG14 S41500CTFC12 "1.52 "1.9 "1.5 "€1,811.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALBRITE S41000CTFC Flex Conduit 1 Inch 1.010 Inch ID 25 ft
€1,005.77 /μονάδα