Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CADDY INDUSTRIAL SALES TEBS1624 Electrical Box Mounting Strap Steel | AF2ACL 6PFR0

CADDY INDUSTRIAL SALES TEBS1624 Ηλεκτρικός ιμάντας τοποθέτησης κουτιού από χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ACL Μοντέλο: TEBS1624Cross Ref: 6PFR0

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙμάντας στερέωσης
ΧρώμαΑσημένιο
ΛειτουργίαΠαρέχει μια γρήγορη και εύκολη μέθοδο για την ασφάλεια καλωδίων και κουτιών
ΥλικόΑτσάλι
Υψωμένο ύψος4"
ΥποκατηγορίαΑξεσουάρ στήριξης
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρικό κουτί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)74.93
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8302416080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με απόσταση έως 25" και διαθέτει σημειωμένη κεντρική γραμμή για απόσταση 16" και 24". Μπορεί να συνδυαστεί με τη βάση TEB23 Box και την υποστήριξη καλωδίου CER4 για ασφαλή και συμβατή με τον κώδικα εγκατάσταση.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES TEBS1624 Ηλεκτρικός ιμάντας τοποθέτησης κουτιού από χάλυβα
€8.32 /μονάδα