Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CADDY INDUSTRIAL SALES 4020125CP Clevis Hanger 1 1/4 Inch 215 Lb Max Load | AA9FJW 1CWG4

CADDY INDUSTRIAL SALES 4020125CP Clevis Hanger 1 1/4 ίντσας 215 Lb Μέγιστο φορτίο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FJW Μοντέλο: 4020125CPCross Ref: 1CWG4
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
€7.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστρα Clevis
Μήκος2.75 "
ΥλικόΧαλκός επιχρυσωμένος
Μέγιστη. Φορτώνω215 λίβρες
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 4 "
Μέγεθος ράβδου3 / 8 "
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενες τιράντες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Για αναστολή σταθερών μη μονωμένων σωληνώσεων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθος ράβδουΜέγεθος νήματοςΤιμή
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020050CP Clevis Hanger 1/2 Inch 215 Lb Max Load | AA9FJT 1CWG1 4020050CP2-1/16215 λίβρες1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "€6.65
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020075CP Clevis Hanger 3/4 Inch 215 Lb Max Load | AA9FJU 1CWG2 4020075CP2-5/16215 λίβρες3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€6.75
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020100CP Clevis Hanger 1 Inch 215 Lb Max Load | AA9FJV 1CWG3 4020100CP3"215 λίβρες1"3 / 8 "3 / 8 "€6.16
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020150CP Clevis Hanger 1 1/2 Inch 215 Lb Max Load | AA9FJX 1CWG5 4020150CP3-5/16215 λίβρες1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "€7.22
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020200CP Clevis Hanger 2 Inch 215 Lb Max Load | AA9FJY 1CWG6 4020200CP4-1/16215 λίβρες2"3 / 8 "3 / 8 "€6.55
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020250CP Clevis Hanger 2 1/2 Inch 250 Lb Max Load | AA9FKU 1CWJ8 4020250CP4-13/16250 λίβρες2-1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€17.55
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020300CP Clevis Hanger 3 Inch 300 Lb Max Load | AA9FKV 1CWJ9 4020300CP5.5 "300 λίβρες3"1 / 2 "1 / 2 "€19.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4020125CP Clevis Hanger 1 1/4 ίντσας 215 Lb Μέγιστο φορτίο
€7.36 /μονάδα